ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単!
交換式センサーユニット。
携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)30×87×18.5
使用温度範囲(℃)5~35
測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95
寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約36( 電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22
センサータイプ半導体式ガスセンサー
交換目安1000回測定
表示方式LCD 表示
機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能
測定対象呼気中アルコール濃度
保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方
電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)
保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)
検知時間(秒)20以下
BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
息を吹きかけるだけ、コンパクトな呼気アルコールテスター5秒程度で計測。
0.25mg/L以上で「DANGER」表示
測定範囲(mg/L)0.00~0.95 BRAC
寸法(mm)37×17×100
質量(g)約38
センサー半導体式アルコールセンサー
検知時間(秒)5以内
電源単4アルカリ乾電池×2本使用(アルコールセンサー用)(別売)
起動時間(秒)約15~30
精度±0.05mg/L BRAC
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。
ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。
国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP
測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度)
質量(g)50(電池含む)
電源単4電池×2本(別売)
測定精度0.05mg/1BrAC
表示方式LCD(液晶)数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105
分解能0.01mg/L
寿命(センサー)使用回数約500回
検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー
アズワン品番64-7922-92
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
材質ABS樹脂
電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属
測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)
測定精度0.05mg/L(BRAC)
センサー半導体式高感度アルコールガスセンサー
アズワン品番68-4103-80
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
関連キーワード