詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)55
区分指定医薬部外品
シリーズビオレ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
保湿剤配合
そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59
成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン
エスコ品番EA922CT-2A
液性中性
効果消毒
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
衛生面に配慮した抗菌剤配合のカードケース。ケースの内側・外側ともに抗菌仕様で、アルコール消毒液でのふき取りも可能。銀系無機抗菌剤を配合したカードケース。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。本体四隅は角丸加工を施し、手に触れても優しく安心。本体おもて側に「抗菌」マーク入り。
材質ポリプロピレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)収納カード:最大0.8まで
色クリア
外形寸法(mm)215×315
内寸法(mm)A4対応(212×302)
収納サイズA4
シート厚さ(mm)0.3
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
アズワン品番65-3881-82
危険物の類別非危険物
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
衛生面に配慮し、樹脂に抗菌剤を配合した組み立て式PP製ボックスファイルを開発しました。1.銀系無機抗菌剤を配合したPPボックスファイル。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。4.底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。5.熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい。6.丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい。7.背ポケット面に「抗菌」マーク入り。使用する人に安心感を与えます。
背幅(mm)100
中敷あり
ラベル背:片面/記入欄付き
皮革製品などアルコール消毒が出来ない素材にも使用出来る除菌クリーナーです。フォーム(泡)タイプなので、溜まった汚れと一緒に付着した雑菌を取り除くことが出来ます。特に手に触れる機会が多い財布やカードケースなどの除菌にお勧めです。この他、テキスタイル製品にもお使い頂けます。※全ての菌・ウイルスに対し効果があるわけではありません。
用途除菌効果のあるフォームタイプのクリーナー
寸法(cm)45Φ×167H(cm)
主成分界面活性剤
対象本革、合成皮革、テキスタイル製品全般
1本(125mL)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード