アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1
材質PE
包装形態OPP袋
寸法(mm)差し込み部分:Φ14
ホース長さ(mm)550
高さ(mm)520
アズワン品番65-1825-04
1個
¥246
税込¥271
欠品中
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ
トラスコ品番294-7901
質量(g)120
タンク容量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)22.5
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
有効成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
1台
¥6,798
税込¥7,478
22日以内出荷
ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。
アズワン品番7-7152-01
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
寸法(mm)H122×W60×D60
質量(g)26
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
ポンプをスタンドに固定して、落下を防止する金具付きです。品番:AS-01Pは手指消毒を促すスチール製の掲示スペースが付いています。
効果消毒
材質本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板)
棚板耐荷重(kg)5(均等荷重)
棚板寸法(mm)242×200
棚高さ(mm)713
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196
適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番816-2921
TKG品番9-1439-0102
TKG品番(2017)6-1290-0102
商品タイプ空ボトル
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート無
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約3.3
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート付
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約4.4
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品転倒・盗難防止金具、アジャスター
材質フレーム:スチール、天板:MDF
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)等分布5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×305×1010
コード31995078
アズワン品番65-0355-21
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ウイルスの除菌に最適
エタノール濃度75容量%以上
保湿成分入り除菌液
用途指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌
使用方法原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません
内容量(L)0.8
有効成分エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他
エタノール含有率(%)75以上
商品タイプ本体
効果除菌
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ハクゾウ500mL用のポンプです。
規格ポンプ
アズワン品番64-6447-04
1袋(1本)
¥399
税込¥439
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。
ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。
自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド
質量(kg)5.9
奥行(mm)385
全幅(mm)300
全高(mm)990
適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2
材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
75%(vol%)の高濃度アルコールでしっかり除菌!
除菌には75%のアルコール濃度が最適と言われています。
大容量5Lのアルコール消毒液ですので、気兼ねなくご使用になれます。
ポンプヘッド付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×12×29
質量(kg)約5
容量(L)約5
成分エタノール、水、アロエベラ葉エキス
商品タイプ業務用
エタノール含有率(%)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。消毒用エタノール(無水エタノールは80%以下に薄めて下さい)やアルコール用のポンプ式スプレーです。霧状にして手指の消毒ができます。真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能。両手を使えないときでも片手で操作可能な短めノズルを採用
仕様●材質:USP VI ポリプロピレン製(チューブ)、HDPE(キャップ)●電子滅菌済:SAL=10-6●温度範囲:約-196℃~121℃
アズワン品番65-3860-63
1セット(4パック×1000個)
¥129,800
税込¥142,780
93日以内出荷
ダイヤフラムポンプ
アルコール使用不可
噴口は二頭口と一頭口の切替式
ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。
ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃
アズワン品番67-7214-05
危険物の類別非危険物
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

保管庫 一斗缶用
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)
材質スチール、メラミン焼付塗装
質量(kg)10
構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠
内寸法(mm)370×295×530
外寸法(mm)410×330×590
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)〔非危険物〕。ポンプを押すと、液がミスト状に出るので、手のひらにまんべんなく噴霧できて便利。また、無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。保湿剤(グリセリン)配合。素早く手指になじみ、しっとりサラサラの使用感。アルコール度数:55度。※500mLは、別売の「ライオン業務用手指衛生用オートディスペンサー」にいれて使うこともできます。
カルキ抜き付きお得なセット。
小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ!
エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき
アズワン品番68-1403-63
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アルコールスプレーなどのプッシュポンプタイプのディスペンサーボトルを浮かせて保管・使用できます。消臭スプレーなどのピストルタイプのスプレーボトルをホルダー穴に掛けて保管できます。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。玄関ドアを傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
材質ABS樹脂、ゴム磁石
寸法(mm)100×83×220
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ