24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合扉厚(mm)25~43 仕様汎用性:TA-E 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き バックセット100mm
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶)90~100 使用場所屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様汎用性:万能タイプ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/Wロック鍵付 バックセット100mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に! バックセット100mm
1パック
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用 適合扉厚(mm)31~52 バックセット60mm
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 適合扉厚(mm)36 種類ドアノブ シリーズISDシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P) 取付扉厚(mm)34~40
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ 材質ADC、ボディZDC シリンダーピンシリンダー 適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式 材質(吊)鉄/クロムメッキ 材質(本体)真鍮
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パックほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まるでオーダーメイドのフィット感!動きやすいのにズレにくい。 薄いのにパワーはしっかり。 ズキッとくる親指・手首をセンタークロスボーンがしっかりサポート。 【巻くだけ簡単装着・まるで特注品のようなフィット感】 手首をしっかりホールド 指にしっかりフィット 伸縮性とパワーがある生地でしっかりフィット 下着などにも使われる肌当たりの良い素材です。 親指に沿った形状でフィット性抜群 プリント樹脂が親指の曲げを抑制。付け根をサポートするセンタークロスボーン。 幅広ベルトで手首をしっかり固定。 【負担のかかりやすい2ヵ所】 母指のつけ根と手首の2ヵ所を固定することで動きを抑制します。 動かさないことが大切です。 仕事、趣味、家事をしっかりサポートします。 【家事もしっかりサポート】 水に強い素材を使用しているのでちょっとした水仕事もOK。 薄いのでゴム手袋をつけてもお使いいただけます。 日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉氏監修 男女兼用
材質本体:ナイロン、ポリウレタンボーン部:アクリル樹脂 適合部位手首
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)