長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取なし
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)60
ボルト寸法6mm
形状長方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)30
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)708.4
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.481
適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)178.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用
ねじサイズM5
適合M5コンベアパーツ
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1.7
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
45日以内出荷
1台
¥68,980
税込¥75,878
45日以内出荷
1台
¥63,980
税込¥70,378
45日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
45日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
45日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
45日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
45日以内出荷
1台
¥68,980
税込¥75,878
45日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
45日以内出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
45日以内出荷
1台
¥63,980
税込¥70,378
45日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
45日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
45日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
45日以内出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
45日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
45日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
45日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
45日以内出荷
1台
¥78,980
税込¥86,878
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ