20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームM6フレーム 材質SWRM相当 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用 適合フレームM6フレーム 材質SWCH相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM6 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用 ねじサイズM5 適合M5コンベアパーツ 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)1.7 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7 税込8
当日出荷

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM8/H8フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (H10フレーム用)
エコ商品
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム 材質SUS XM7相当 質量(g)27.9 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット 適合フレームM6フレーム 材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM4 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM6 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S後入れロックナットL
材質ステンレス 質量(g)10 表面処理導電機能付
1個
73 税込80
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM6
1個
79 税込87
当日出荷