249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質エストラマー樹脂 全長(mm)95 寸法l(mm)45 トルク(N・m)【保証】75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 種別カギ違い 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ボディ)真鍮 ロックキー式 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ツル)鉄/クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分RL3 粒子捕集効率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。 材質SCM435 軸径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 動画あり
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。 ホワイト 種別エプロン ひも長(cm)85
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。
材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ
エコ商品
使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。 カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。 首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。
用途医療現場の感染予防に 材質ポリエチレン 幅(mm)720 全長(mm)1200 サイズフリー タイプ使い切り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80枚)
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間にコンパクトに収納できる羽毛ふとん収納袋。ファスナーを閉める際、布団を噛みにくい新構造でよりスムーズ。羽毛布団を傷めることなくコンパクトに圧縮できます。不織布を使用しているので通気性抜群。収納したものがわかる透明窓と、出し入れに便利な持ち手つき。防虫剤などが入れられるポケットが2ヶ所についています。
材質本体/ポリプロピレン 窓/EVA 芯板/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)70×50×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 ブラック 全長(cm)45 厚さ(mm)1.7 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT RoHS指令(10物質対応)対応
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ビニール手袋”アルファ”
エコ商品
塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。手が疲れにくい湾曲仕様です。
用途機械工業・土木・建築業。 材質表:塩化ビニール、裏:綿 厚さ(mm)1.7 グリーン 全長(cm)26 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
1双
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)耐油ハイブリッドアルファ
エコ商品
塩化ビニル樹脂とニトリルゴムを配合したことで、手にしなやかにフィットします。トリプルコーティングしており、耐油性・耐磨耗性に優れています。
用途水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業。 材質表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.5 パープル 全長(cm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
798 税込878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)アルファタグ <B.I>
エコ商品
材質PP グリーン 短辺(mm)30 長辺(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)3
1個
359 税込395
50日以内出荷

水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ
エコ商品
環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東亞合成アロンアルフア #201 低粘度
エコ商品
●低粘度で、浸透接着もできます。
用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。 トラスコ品番121-9464 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷

高い場所へコンパクトに収納できる羽毛ふとん収納袋。ファスナーを閉める際、布団を噛みにくい新構造でよりスムーズ。羽毛布団を傷めることなくコンパクトに圧縮できます。不織布を使用しているので通気性抜群。収納したものがわかる透明窓と、出し入れに便利な持ち手つき。防虫剤などが入れられるポケットが2ヶ所についています。
材質本体/ポリプロピレン 窓/EVA 芯板/紙 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)40×35×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。 セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX 質量(g)1700 奥行(mm)(ソケット部)45 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-8498-86 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み 適合品番7191DKU、1521U 国家検定合格番号第TM674号、第TM675号 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

置くだけでダニを捕まえるシートです。誘引剤でダニを集め、シートの中の粘着材でピタッと捕獲します。(本品は殺ダニ剤ではありません)。期限を過ぎたら家庭ごみとしてポイッと廃棄できます。誘引剤は粉が落ちないタイプです。使用開始、終了時期を記入するシール付きです。
材質【生地】綿、【誘引剤】食品添加物・香料、【粘着材】スフ・ゴム系粘着材 外形寸法(cm)約12×17
1枚ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み 国家検定合格番号第TP82号、第TP83号 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1双
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み 適合品番1718DWC 国家検定合格番号第TM426号 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(25組)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法ハケ、ローラー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数2 塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
1缶(4kg)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)耐油手袋”耐油アルファ”
エコ商品
特殊配合で、耐油性・耐摩耗性に優れています。特殊樹脂をコーティングしているため、すべり止め効果を発揮します。抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
用途機械工業・土木・建築業。 材質表:塩化ビニール、裏:綿 厚さ(mm)1.4 パープル 全長(cm)26 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷