13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼブラシャーボX CB8
エコ商品
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
商品タイプ本体 全長(mm)138 質量(g)22.6 タイプ多機能ペン 材質(軸)(上軸)アルミ・アルマイト・ブラスト仕上(下軸)カーボン・塗装仕上 最大径(Φmm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)190 バネ無し 材質鍛造超々ジュラルミン 全長(mm)190 質量(g)150 寸法A(mm)190 寸法D(mm)13 寸法E(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高強度・軽量なジュラルミン製。切断刃付で軟銅線類を切断可能。ブラックアルマイト仕上げ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)190 バネ無し 材質鍛造超々ジュラルミン 全長(mm)190 質量(g)150 寸法A(mm)190 切断能力軟鉄線類 寸法D(mm)13 寸法E(mm)42 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カラーアルミスプレー アサヒペン 動画あり
アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。
用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
全長(mm)142.9 質量(g)26.0 タイプ多機能ペン 最大径(Φmm)11.8 適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X 商品タイプホルダー 仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)ポケット付ホワイトボード・掲示板
エコ商品
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法適合 仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー) 付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個 材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 材質(脚部)キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金 表面処理アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

LION (ライオン事務器)ミーティングボード
エコ商品
どこでも気軽にミーティング、そんなときに便利です。安定感のある逆T字形のキャスター付脚で移動もスムーズです。圧迫感のないコンパクトな板面でスマートなミーティングができます。
グリーン購入法適合 付属品イレーザー、マーカー(赤・青各1本)、マグネット4個(Φ30mm) 材質板面:スチール、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×450×1600 材質(脚部)脚部:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付) アズワン品番64-8163-81 有効内寸法(mm)板面:766×866 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
伝票ケースはB6横・B6縦・B5横・B5縦・A6縦・A5横・A5縦・A4縦の用紙サイズに対応します。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 付属品朱肉・液晶カレンダー・ペン・デスクマット・伝票ケース 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂 質量(kg)22.8 天板高さH(mm)950 アズワン品番64-8220-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷