9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きくてかさばる粗ゴミをコンパクトに分解できる万能ノコギリ。段ボール、カーペット、プラスチックのほか、ステンレス、アルミ、鉄などの金属も切断できます。緩やかな波形の歯形状により、異なる硬さの材料の切断が可能。折りたたんでコンパクトに収納でき、刃も収納できるので安全に保管できます。折りたたむ際に指を挟みにくいように前で止まる設計でより安全。切断角度は2段階に調整可能。ハンドルは快適なグリップと湾曲した形状を備えたゴム素材で作られており、握りやすい。
用途ダンボール・カーペット・プラスチック・アルミ・ステンレス・鉄などの解体に。 全長(mm)415 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)183 切断可能 材質ダンボール、カーペット、プラスチック、アルミ、ステンレス、鉄 不適合木材、陶器、レンガ、焼き戻し等の特殊加工を施した金属 寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)41.5×7、(収納時)25×7
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

これさえあれば、かさばるカーペットなどの粗大ごみもざっくり切って細かくカット!。経費削減可燃物へポイッと経費削減!もちろん日曜大工にも大活躍。ピッチの異なる(18T・24T)が2タイプ付いており、切るものに応じて刃を入れ替えできます!。【刃のタイプについて】18T:カーペットやダンボール、木材を切るときに便利です。24T:鉄管やアルミ、塩ビ管等を切るのに便利です。「押して切る」「引いて切る」お好みで刃を入れ替えできます!…自分に合った切り方に合わせて、刃の向きを入れ替えてご使用いただけます。3段階の角度調整式…3段階の角度調整ができ、お好みの角度、力の入れやすい角度でご使用いただけます。リバーシブルで使えます!…両面印刷されていてわかりやすく、リバーシブルでご使用いただけます。(矢印の向きに合わせてご使用ください。)。4安心・安全、保護カバー付き!
用途のこぎりとして 材質アルミダイキャスト・スチール・ポリプロピレン シルバー・ブラック 品番SV-4823 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)445×113×20 刃渡り(mm)355
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。 仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し) 材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)へーベル鋸D型
ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。 トラスコ品番851-1039 材質SKS-7 厚さ(mm)1 全長(mm)420 山数400 有効刃長(mm)350 入数(本)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大工用折込鋸ピーメタル アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スーパーアクセル21細目
刃が薄く、未来目かつアサリ無しを採用している為、切り口が非常に綺麗です。アルミハンドルで軽量です。果樹園、造園業の方はもちろんのこと女性にも使いやすい2段階角度調整機能付きの折込鋸です。
用途大工仮枠・果樹剪定・アウトドアに 全長(mm)折込時240・使用時435 質量(g)160 板厚(mm)1.2 折込折りたたみ式 材質(柄部)エラストマー樹脂 刃の種別細目・アサリ無 材質(刃)SK-4 切り幅(mm)1.1 刃渡り(mm)210 目数14目
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

PM-21S 折込・替刃式鋸 ピーメタル21(大工用) アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 軽快な切れ味でスイスイ切り進む細目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 目が細かく、軽快な切れ味でスムーズにカットする細目タイプです。
用途大工用鋸 刃長(mm)210 折込 全長(mm)折込時:242、使用時:440 仕様アサリわけ、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ トラスコ品番308-8057 質量(g)200 タイプ細目 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃PM-21S-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷