一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。
刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。
二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。
仕様中目
材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。
寸法(mm)280×70×20
質量(g)145
タイプ一般金属用(鉄・アルミ)
刃長(mm)250
山数24
適合替刃IH-6B
1丁
¥749
税込¥824
4日以内出荷
アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044
全長(mm)260
質量(g)41
鋸刃(mm)12幅250/24山
ハンドル形状プラスチックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)104
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。
材質コバルトハイスバイメタル
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。
粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。
1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1
板厚(mm)0.6
質量(g)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)250
刃厚(mm)0.6
材質(刃)バイメタル
鋸目(山/インチ目)24
1セット(3枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。
用途軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断作業。
刃渡り(mm)250
仕様万能鋸MAP
1パック(2枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
D型ハンドルです。
刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。
摘要300mm18山刃付
全長(mm)370
質量(g)210
刃長(mm)250
トラスコ品番171-1270
種別プラマーソー
材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト
適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9954
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼
全長(mm)430、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130
ハンドル長さ(mm)106
ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃長(mm)250
全長(mm)340
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2552
材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード