11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300 寸法(mm)約420×150×28mm 質量(g)約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

255Z-1.8L 伸縮式高枝鋸1.8m アルス 動画あり
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)1200-1800 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)750 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途果樹や生木の剪定に 材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマー ブラック/シルバー 刃長(mm)300mm
1個
3,288 税込3,617
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9954 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼 全長(mm)430、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130 ハンドル長さ(mm)106 ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。
用途ボルト・パイプ等金属の切断 トラスコ品番224-1252 セット内容1980B-2 全長(mm)390 材質/仕上アルミニュームプラスチック 質量(kg)0.72 刃長(mm)300 折りたたみ時長さ(mm)24
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9955 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼 全長(mm)425、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165 ハンドル長さ(mm)100 ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

全長(m)1.8~2.7 刃長(mm)300 仕様4段伸縮 エスコ品番EA650AX-100 質量(g)1030 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷