5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1 質量(g)104
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1 板厚(mm)0.6 質量(g)58
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1枚
729 税込802
当日出荷

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)1.0(24/inch) 板厚(mm)0.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷