6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

ゼットソーハイスパイマン
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5767 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)198 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番818-5768 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm)210 質量(g)26 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
769 税込846
当日出荷