さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
色ブラック
長さ(m)1.82
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
幅(mm)20
表面処理B1アルマイト
材質A6N01SS-T5
質量(g)191
表面処理黒アルマイト
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴無
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト
幅(mm)15
厚さ(mm)1
全長(mm)2000
縦(mm)15
横(mm)15
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材
材質アルミ
厚さ(mm)3
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)3640
厚さ(mm)0.8
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質アルミ(A6063S T5)
質量(kg)3.25
表面処理B1アルマイト
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)14
表面処理黒アルマイト
1セット
¥361
税込¥397
16日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)52
表面処理黒アルマイト
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
材質A6N01S-T5
質量(g)34
表面処理黒アルマイト
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
材質アルミ(A6063S T5)
質量(kg)2.4
表面処理B1アルマイト
材質A6N01SS-T5
質量(g)66.9
表面処理黒アルマイト
1個
¥361
税込¥397
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)182
表面処理黒アルマイト
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理黒アルマイト
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01S-T5
質量(g)34
表面処理黒アルマイト
1セット
¥582
税込¥640
当日出荷
R付のアルミアングルです
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます
材質アルミ
厚さ(mm)2
寸法(縦×横)(mm)14×17
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)9
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥429
税込¥472
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)9
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
R付のアルミアングルです(穴付)
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)4005
厚さ(mm)2
寸法(縦×横)(mm)14×17
セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理黒アルマイト
1セット
¥770
税込¥847
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥473
税込¥520
9日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ