1,123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 幅(mm)20 表面処理B1アルマイト
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
704 税込774
9日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本(1.82m)
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理黒アルマイト
1セット
582 税込640
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)3640 厚さ(mm)0.8
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理黒アルマイト
1セット
361 税込397
16日以内出荷


1個
299 税込329
当日出荷

1個
320 税込352
9日以内出荷

1個
328 税込361
当日出荷

1個
361 税込397
9日以内出荷

1個
704 税込774
9日以内出荷

1個
450 税込495
当日出荷

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
330 税込363
当日出荷

R付のアルミアングルです
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます 材質アルミ 厚さ(mm)2 寸法(縦×横)(mm)14×17
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
429 税込472
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
269 税込296
9日以内出荷

R付のアルミアングルです(穴付)
用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4005 厚さ(mm)2 寸法(縦×横)(mm)14×17
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)78 表面処理黒アルマイト
1セット
770 税込847
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
473 税込520
9日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm)13 幅(mm)65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。 材質アルミ6063(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 寸法(mm)14×17 全長(mm)2000 穴径(Φmm)8 表面処理アルマイト 穴数6 縦(mm)14 横(mm)17 穴ピッチ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)