451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



材質アルミ エスコ品番EA591HD-4 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×51
1セット(10枚)
1,020 税込1,122
当日出荷

1セット(10枚)
1,410 税込1,551
当日出荷

取付方式 トラスコ品番441-3199 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)55×36 質量(g)40 日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HD-6 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×76
1セット(10枚)
1,460 税込1,606
欠品中

材質アルミ エスコ品番EA591HC-4 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)51×51
1セット(10枚)
975 税込1,073
当日出荷

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番751-3810 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)25×50 質量(g)21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷


材質アルミ エスコ品番EA591HD-1 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)13×33
1セット(10枚)
790 税込869
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HC-2 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)4.8 サイズ(mm)32×32
1セット(10枚)
720 税込792
当日出荷

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
830 税込913
当日出荷


キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式 材質ステンレス 仕様Φ3.2mm穴×1 トラスコ品番441-3211 寸法(mm)55×36 質量(g)100 日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本緑十字社アルミベース札
取付け方法吊り下げ 材質アルミ 仕様5mmΦ穴×1 寸法(mm)50×80×0.8 質量(g)74 日本緑十字社品番306003
1組(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HD-3 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)19×44
1セット(10枚)
890 税込979
当日出荷

材質アルミ エスコ品番EA591HD-5 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×64
1セット(10枚)
1,460 税込1,606
当日出荷

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)1 材質(ねじ部)真鍮 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
825 税込908
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質アルミ(厚さ1mm) 寸法(mm)38×38 穴径(mm)4.8
1パック(5枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38×38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-90
1パック(5枚)
1,500 税込1,650
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51×51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-04
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51×51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-99
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38×38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-98
1パック(5枚)
1,690 税込1,859
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51×51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-91
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)38×38 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-03
1パック(5枚)
1,370 税込1,507
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32×32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-02
1パック(5枚)
1,640 税込1,804
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32×32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-97
1パック(5枚)
1,640 税込1,804
翌日出荷

RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。 幅(mm)アンテナコイル:46 ロール幅(mm)48
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)76 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-58
1パック(5枚)
7,800 税込8,580
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-57
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7879-37
1パック(5枚)
4,210 税込4,631
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)32×32 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-85
1パック(5枚)
1,640 税込1,804
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1mm) 寸法(mm)25×25 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-84
1パック(5枚)
1,470 税込1,617
翌日出荷

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1) 寸法(mm)51×51 穴径(Φmm)4.8 アズワン品番64-7878-95
1パック(5枚)
2,850 税込3,135
翌日出荷