257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ4 アズワン品番3-6752-02
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5 質量(g)約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ10 アズワン品番3-6752-01
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5 質量(g)約1600(250mlボトル入) 使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
11,980 税込13,178
当日出荷


使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
1箱(2L)ほか
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製。小粒アルミビーズ。ビーズバス用。シリコンオイルの代用に。硅砂の代用に
仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入り アズワン品番65-8130-27
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷


発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
6,210 税込6,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 寸法(mm)120×142×130 質量(kg)約1.8 内寸法(mm)104×126×122 型番アルミビーズバス アズワン品番1-5951-11
1個
20,200 税込22,220
当日出荷


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製 質量(kg)約1 寸法(Φmm)3
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステム
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1 電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ ヒーター(W)600 温度制御PID制御 回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz) 撹拌容量(mL)10~20000(水) 最高使用温度(℃)310 安全機能ヒューズ、自己診断機能 寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス) 温度調節精度(℃)±1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)PSL-2500A型用アルミビーズ2L
マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
仕様アルミビーズ2L アズワン品番4-5091-01
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング 適合材ステンレス 硬度4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ製のため高熱伝導性に優れ、従来のドライバスのブロックに代わるビーズ用ブロックとして利用可能、ビーズ専用のため液体は溜められません。
1個
72,300 税込79,530
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
364,000 税込400,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。 アズワン品番68-0581-51
1個
212,000 税込233,200
欠品中

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り アズワン品番68-0581-47
1個
20,500 税込22,550
欠品中

水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。
仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点) アズワン品番68-0581-37
1個
21,400 税込23,540
10日以内出荷

1個
50,300 税込55,330
10日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific熱伝導ビーズ
容器を安定して保温できる熱伝導ビーズ。コンタミネーションが防げる。均一な温度を保てる。※使用するバスの大きさにより使用量が異なります。Isotempビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-4345-02
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

ドライバス専用のビーズブロック アルミ製のため高熱伝導性に優れている
仕様●使用温度範囲:-80℃~+180℃●外部寸法:95×76×76mm●槽寸法:84×64×64mm●重量:0.55kg(ビーズ除く)●容量:0.25L●付属ビーズ:0.25L アズワン品番68-0581-52
1個
47,700 税込52,470
10日以内出荷

アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別BBH-1 ホット アズワン品番3-6770-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷


1式
75,000 税込82,500
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として 成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00% 材質金属 形状球状 硬度中硬度(240~350Hv)
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用 成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90% 材質金属 形状球状 硬度高硬度(700Hv以上)
1袋(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質アルミニウム・PTFE 付属品アルミビーズ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)