46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AFFB-03005 【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.405 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 トラスコ品番124-3638 質量(kg)0.36 アズワン品番64-5013-62 つや無し
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

【オーダー】A6063S フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】A6063S フラットバー
エコ商品
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質A6063S RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
953 税込1,048
5日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 20 mm 3 mm 1 mRS Pro のこのフラットアルミバーは、安定性と汎用性に優れたオプションで、高ストレス構造や製造環境で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製の金属バーは、優れた耐腐食性を備え、屋外での使用に適した長寿命の選択肢です。また、熱及び電気導体にも優れ、熱伝導性は 180 W/mk です。引張強度が 310 Min MPA の場合、伸張または破断する前に大きな荷重または応力がかかることがあります。 各フラットバーは、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として非常に優れた品質テストを受けています。バーの長さは m で、幅は 20 mm 、厚さは mm です。薄型の形状により、ブリッジやトラスを含む輸送用途に最適です。特長と利点寸法: m L x 20 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 6 mm x 1 mこれらのフラットアルミバーは、その安定性と汎用性により、建設業や製造業で広く使用されています。 中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。バーの伸張強度は 310 Min MPA なので、伸張や破断する前に大きな荷重や応力を受けることができます。 このアルミ合金は、優れた熱及び電気導体でもあり、熱伝導性は 180 W/mk です。 各フラットバーには、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の証明書が同書に添付されており、 RS Pro シリーズの一部として徹底的に品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 50 mm 、厚さは 6 mm です。薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。特長と利点.寸法: 1000 mm ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さ: 6 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 50mm幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 12 mm x 1 m汎用性が高く頑丈な RS Pro のフラットアルミバーは、製造業や建設業で一般的に使用されています。 310 MPa の伸張強度を備え、高ストレス用途に有用なコンポーネントです。つまり、歪みや破断が発生する前に大きな荷重を耐えられます。アルミバーは中強度アルミ合金 6082 製で、耐腐食性を備えています。このため、屋内外の用途に適しています。熱伝導性は 180 W/mk で、熱と電気に対する優れた導電性を備えています。 長さが 1 m で幅が 50 mm 、厚さが 12 mm のフラットな幅の製品が用意されているため、汎用性の高い持ち運び用途に最適です。金属製バーは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として完全な品質テストを受けています。特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さは 12 mm です .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 50mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 40 mm 3 mm 1 m建設や製造業で高ストレス用途に使用できるアルミバーの RS Pro のこのフラット金属バーをぜひご利用ください。 310 MPA の伸張強度では、曲げたり壊したりする前に大きな荷重や応力を耐えられるため、ブリッジ、トラス、クレーンなどの輸送用途で一般的に使用されます。中強度アルミ合金 6082 は、耐腐食性を備え、屋外での長時間の使用に適しています。熱伝導性は 180 W/mk で、優れた熱 電気導体になっています。 m の長さで幅 40 mm 、厚さ mm のタイプがあり、フラットで幅の狭い形状なので、さまざまな用途に最適です。RS Pro シリーズの一部として、このアルミバーは非常に優れた品質が得られることがテストされています。また、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。特長と利点寸法: m L x 40 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 5mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm x 3 mm x 1 m汎用性が高く安定した RS Pro のこのフラットアルミバーは、建設及び製造業界で広く使用されています。 ブリッジ、クレーン、輸送などの高ストレス用途での使用に最適な伸張強度は 310 Min MPa で、曲げ、ストレッチ、又は破断する前に大きな負荷や応力に対応できます。中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。このアルミ合金は、熱伝導性に優れた 180 W/mk の優れた導電体を備えています。 アルミバーは RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )認定済みで、 RS Pro シリーズの一部として厳しく品質テストされています。バーの長さは 1 m で、幅は 30 mm 、厚さは 3 mm です。特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 30 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm 10 mm 1 m建設や製造業で一般的に使用されるこの RS Pro のフラットアルミバーは、汎用性が高く頑丈です。 中強度アルミ合金 6082-T6 製のバーは、耐腐食性を備えているので、屋外での使用に適しています。310 Min MPa の伸張強度では、歪みや破断が発生する前に大きな負荷に耐えることができ、輸送やブリッジ構造などの高ストレス用途に適しています。このアルミ合金は、優れた熱 電気導体で、熱伝導性は 180 W/mk です。 バーは RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として、テスト済みです。金属製のバーは長さが m で、幅は 20 mm 、厚さは 10 mm です。薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。特長と利点寸法: m L x 30 mm W 厚さ: 10 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 10mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 5mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 60mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 60mm材質グレード = 6082-T6高さ = 6mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRO V7
仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 3mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

AFFB-04040 【オーダー】フラットバー AFFB-04040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)4.32 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1599.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
168 税込185
4日以内出荷

AFFB-12010 【オーダー】フラットバー AFFB-12010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.24 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)120×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0 サービス分類オーダー・加工
1本
125 税込138
4日以内出荷

AFFB-01520 【オーダー】フラットバー AFFB-01520 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFFB-06030 【オーダー】フラットバー AFFB-06030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06030
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)4.86 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1799.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9 サービス分類オーダー・加工
1本
188 税込207
4日以内出荷

AFFB-08040 【オーダー】フラットバー AFFB-08040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08040
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)8.64 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3199.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.6・Iy 170.5 サービス分類オーダー・加工
1本
335 税込369
4日以内出荷

AFFB-03030 【オーダー】フラットバー AFFB-03030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)2.43 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)899.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.73・Iy 6.73 サービス分類オーダー・加工
1本
95 税込105
4日以内出荷

AFFB-02502 【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)