74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷



1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFFB-02502 【オーダー】フラットバー AFFB-02502 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.134 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)2 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×02 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AFFB-03005 【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.405 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、S6063S 長さ(mm)1000 全長(mm)1000
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
499 税込549
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

AFFB-04020 【オーダー】フラットバー AFFB-04020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)2.16 寸法R(mm)0.5 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.89・Iy 9.10 サービス分類オーダー・加工
1本
83 税込91
4日以内出荷

AFFB-09005 【オーダー】フラットバー AFFB-09005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.22 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)450 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFFB-04005 【オーダー】フラットバー AFFB-04005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.54 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)199.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

AFFB-01505 【オーダー】フラットバー AFFB-01505 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01505
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.203 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)75 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14 サービス分類オーダー・加工
1本
8 税込9
4日以内出荷

AFFB-12010 【オーダー】フラットバー AFFB-12010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.24 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)120×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0 サービス分類オーダー・加工
1本
125 税込138
4日以内出荷

AFFB-04512 【オーダー】フラットバー AFFB-04512 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04512
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.46 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)12 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)45×12 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)539.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

AFFB-04040 【オーダー】フラットバー AFFB-04040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)4.32 寸法R(mm)1.0 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1599.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
168 税込185
4日以内出荷

AFFB-03010 【オーダー】フラットバー AFFB-03010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 2.25 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFFB-06005 【オーダー】フラットバー AFFB-06005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFFB-03020 【オーダー】フラットバー AFFB-03020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.62 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)600 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.00・Iy 4.50 サービス分類オーダー・加工
1本
63 税込69
4日以内出荷

AFFB-25020 【オーダー】フラットバー AFFB-25020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)13.5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)250×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)4999.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8 サービス分類オーダー・加工
1本
602 税込662
4日以内出荷

AFFB-25015 【オーダー】フラットバー AFFB-25015 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25015
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)10.124 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)250×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3749.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8 サービス分類オーダー・加工
1本
382 税込420
4日以内出荷

AFFB-20015 【オーダー】フラットバー AFFB-20015 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20015
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)8.099 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)200×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2999.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8 サービス分類オーダー・加工
1本
306 税込337
4日以内出荷

AFFB-12015 【オーダー】フラットバー AFFB-12015 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12015
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.86 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)120×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0 サービス分類オーダー・加工
1本
189 税込208
4日以内出荷

AFFB-08010 【オーダー】フラットバー AFFB-08010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)2.16 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7 サービス分類オーダー・加工
1本
83 税込91
4日以内出荷

AFFB-06020 【オーダー】フラットバー AFFB-06020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.24 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0 サービス分類オーダー・加工
1本
125 税込138
4日以内出荷

AFFB-08005 【オーダー】フラットバー AFFB-08005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.08 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)400 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFFB-02020 【オーダー】フラットバー AFFB-02020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.08 寸法R(mm)0.5 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)399.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.33・Iy 1.33 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFFB-01520 【オーダー】フラットバー AFFB-01520 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFFB-20020 【オーダー】フラットバー AFFB-20020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20020
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)10.8 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)200×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3999.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.3・Iy 1333.1 サービス分類オーダー・加工
1本
408 税込449
4日以内出荷

AFFB-12005 【オーダー】フラットバー AFFB-12005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.62 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)120×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)600 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0 サービス分類オーダー・加工
1本
63 税込69
4日以内出荷