24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番751-3666 材質アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg)180 荷台寸法(mm)W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm)310 ハンドル長さ(mm)870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121 質量(kg)31.0 耐荷重(kg)150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番835-7837 質量(kg)20.2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)900×600 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール 表面処理ブルー焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)25
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

災害用として数多くの実績がある、SMCシリーズをベースに災害時に要援護者を安全に搬送するため数々の安全装置を装備しました。
仕様ブレーキ・スタンド・担架付 材質アルミ
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使える台車です。様々な用途に活躍するオールアルミ製折りたたみ式キャリーです。
仕様ブレーキ・スタンド付 材質アルミ
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。
耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)750 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤ
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×2.1/2 タイプB/E 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として トラスコ品番759-7100 材質アルミ合金 長さ(mm)2380 幅(mm)1160 質量(kg)40 高さ(mm)810 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)800 荷台寸法(幅)(mm)1455 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

昭和ブリッジ販売ハンディキャンパー
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg)150 ハンドル長さ(mm)750 タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ 側板なし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA520AG-12A 材質アルミ合金 質量(kg)33 耐荷重(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)310 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)875 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ 側板平板
1個
198,300 税込218,130
翌日出荷

最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm)(内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
欠品中

カップの影ができないので、灯りを楽しみたいホルダーに最適。カメヤマのクリアカップはポリカーボネート製で飛行機の窓にも使われている高品質な素材です。ガラスのような透明感があり軽くて丈夫、熱に強いのが特徴です。
材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ 香り無香 燃焼時間(時間)約5
1セット(10個)ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)