ソフトで保温性に優れた素材(発泡ポリエチレン)を使用
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン
色シルバー
サイズL
幅(cm)100
長さ(cm)180
厚さ(cm)0.8
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。
色シルバー
材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル
耐熱温度(℃)70
ロール巻式のアルミマット 60×180cmサイズ。
クッション性抜群で地面の凸凹を軽減。
断熱性に優れ、湿気を遮断。
材質本体/アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン8mm、ベルト/ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×180×0.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ソフトで保温性に優れたアルミマット丸巻タイプ
材質【表面】PETアルミ蒸着フイルム、【本体】ポリエチレン
遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。
トラスコ品番417-5905
厚さ(mm)7
質量(kg)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
色シルバー
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。
用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。
材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
幅(cm)80
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
収納時寸法(cm)80×32×5
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
厚さ(mm)2
入数1巻
1巻(150m)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
トラスコ品番112-9153
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。
仕様ホルマリン検査書あり
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート
寸法(mm)900×1500×1
色シルバー
アズワン品番7-3771-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
タイプアルミ箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥60,980
税込¥67,078
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
使用場所浴室
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
幅(cm)120
長さ(cm)70
高さ(cm)0.4
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材
厚さ(mm)4
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
タイプアルミ箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
14日以内出荷
保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
トラスコ品番417-5891
種別d40L
厚さ(mm)3.5
質量(kg)13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
種別#20L
タイプアルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥30,980
税込¥34,078
11日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
タイプアルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)50
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)100
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
エアークッションで衝撃吸収。まるで無重力のインソール!
仕様●サイズ:幅145cm×丈50cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-32
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質ポリエチレン
標準の三角フラスコに比べ肉厚。書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能。ASTM E1406、Type II、Class 1規格適合
仕様●サイズ:幅105cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-79
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
計量や撹拌など、幅広い用途に。強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ。衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン。書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能。
高品質ガラスを使用した、厚手で丈夫なビーカー。口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン。上端部分は割れにくいビード加工仕上げ。書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能。双方向目盛り付。ASTM E960、Type I規格適合
仕様●サイズ:幅100cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-73
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
衝撃に強い丈夫なビーカー。上端は割れにくいよう特に厚く作られ、注ぎ口は注ぎやすいデザイン。書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能。双方向目盛り付。ASTM E960、Type II規格適合
仕様●サイズ:幅105cm×丈80cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-78
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
背が高いビーカー。口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン。上端部分は割れにくいビード加工仕上げ。書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能。双方向目盛り付。ASTM E960、Type III規格適合
仕様●サイズ:幅100cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-67
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。
色シルバー
長さ(cm)180
耐熱温度(℃)70
厚さ(cm)1.5
本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
全長(mm)910
質量(kg)6.6
高さ(mm)45
全幅(mm)765
耐荷重(kg)300
対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用)
使用高さ(mm)150
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)400
手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。
用途くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×4
材質(裏地)ガラス繊維
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)30
奥行(mm)42
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)38
奥行(mm)78
手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。
用途くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×38×4
材質(裏地)ガラス繊維
関連キーワード
1
2
3
次へ