「アルミ 丸 棒 2mm」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 2 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3 1/2インチ材質グレード = HE30TF引張強度 = 270 N/mm2硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック
エコ商品
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z 材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー 耐荷重N(kgf)200(20)/1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付
エコ商品
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など 適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ 材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価) 耐荷重N(kgf)200(20)/1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)