用途扉用取手
質量(g)86
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番835-3614
材質/仕上アルミ・ダイカスト
質量(g)182
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器
材質アルミ合金
仕上アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
材質AL
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)5.1
種類ハンドル
仕上シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)14.5
用途各種機器、設備等
材質アルミニウム
表面処理ヘアーライン・アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器、設備
材質アルミニウム(Al)
仕上アルマイト処理
許容荷重(N[kgf])500(51)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ビス取付部)鉄
許容荷重(N[kgf])300(30)
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質ADC-12
質量(g)60
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質アルミ
色ブラック
耐荷重(kg)20(バンド取手)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
色シルバー/ライトグレー/グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
用途扉用取手
材質アルミニウム合金(AL)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベM4×10(SW付)
材質(ビス取付部)鉄
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
用途産業機械
材質(パイプ部)アルミニウム、(ブラケット)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容2本入
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質SUS304
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト仕上げ = つや消し長さ = 113mm高さ = 47mm幅 = 20mm固定センター = 100mm隠し固定具 = Y色 = 黒ねじのタイプ = M6プラスチックコーティングアルミニウム. つや消し黒仕上げプラスチックコーティングアルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,900
税込¥6,490
5日以内出荷
用途扉用取手
付属品TSB-04-12(1ヶ)
材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]
質量(g)6
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途扉用取手
材質ABS樹脂[ABS]
色ブラック
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等
材質ADC
質量(g)300
表面処理塗装(シルバー)
垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
材質アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])245(25)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質SS400
質量(g)113
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
用途扉用取手
材質ポリアミド[PA]
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.274
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)101.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38
サービス分類オーダー・加工
大型ですが軽量な取手です。
用途車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ