287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光モールアルミ面取ジョイナー
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)11 厚さ(mm)1 高さ(mm)5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
翌々日出荷

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法a(mm)99.2 パネル幅(mm)112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)85 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
エコ商品
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303] キャップ:ホワイト 表面処理本体:アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO押し出し形材 RS PRO
エコ商品
ストラットプロファイル = 20 x 40 mm。ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル。長さ = 1000mm。溝サイズ = 5mm。溝の数 = 6。材料 = アルミ。カラー = シルバー。製品システム = シリーズ2。シリーズ = Profile 5。。RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。. 特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)85 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)123 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303] キャップ:ホワイト 質量(g)49 表面処理本体:アルマイト処理 許容荷重(N)80(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)123 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)68 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)46 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
エコ商品
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)75.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.779+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.541+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
エコ商品
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)51 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)49.5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル L-270M
エコ商品
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)フレーム:箱型フレームスケール目盛つき表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 材質(気泡管)カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)4本目盛入蓄光シートつき水平・垂直気泡管精度補正機構つき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミ水平器45°付
エコ商品
・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 感度感度0.66mm/m=0.0382° 仕様マグネット3箇所付 幅(mm)26 高さ(mm)56 材質(本体)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

栃木屋アルミ押出ヒンジ
エコ商品
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500
1本
特価
638 税込702
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)20 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

シブタニアルミグリップ(丸型)
エコ商品
余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC) 仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)560(57kgf)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。 フレーム リブつき箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理 水平気泡管保護カバー 水平気泡管調整機構ネジ
気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管 仕様グリーン液入 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1728種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)長尺強力型アルミレベル
エコ商品
2200mm以上の長尺ものならコレ。 リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。 4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ! フレーム リブつき箱型フレーム 表面メラニン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理 長尺レベル適応加工フレーム
仕様2本目盛入 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)