23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(4本)
39,980 税込43,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。 パイプ径(Φmm)25.3・21.5 材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ アルマイトシルバー
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷


ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金 直径(Φmm)38/31 寸法(mm)取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25 適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615 トラスコ品番404-7761 材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン 質量(g)1400 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TS-24 突っ張り支柱 GIKEN(川口技研) 動画あり
今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアラグリップ両面テープ JIT 動画あり
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35 仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可 使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。 透明 使用温度(℃)-10~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。
用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。 材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム 質量(kg)4.5 幅(cm)78.5-81 高さ(cm)182-245、フェンス:170-190 組立時間約10-20分 間隔(mm)ポールとポール:約35 奥行き(cm)6 取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む) 隙間(mm)床からフェンスまで:約35
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。拡張部分は角度調整が可能(。84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。
用途のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。 材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム 質量(kg)2.1 寸法(cm)パネル部分:約170-190 高さ(cm)約182-245
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
1セット(2本)
3,164 税込3,480
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)