用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
関連キーワード