軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300
材質1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
寸法(mm)D155×W155×H30
色茶
内径(Φmm)120
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非常に軟らかいアルミ線を使用!巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。4本の針金を中心で束ねた針金芯4本組を芯材に使いますので、人や動物のポーズが作りやすくなっています。
セット内容アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、針金芯4本組×1、土台板 MDF170×160×9mm×1、足止め金具・木ねじ×各4
1個
¥1,446
税込¥1,591
3日以内出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)163
硬度HrC60(±1)
刃の種別ベント刃(ニッパ)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約200
質量(g)約170
刃長(mm)約12
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
長さ(m)200
サビに強いステンレス製です。軟銅線10番・アルミ線4mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約205
質量(g)約170
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。軟銅線12番・アルミ線3mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約180
質量(g)約110
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
サビに強いステンレス製です。銅線10番・アルミ線4mmまでの切断に使用できます。
全長(mm)約165
質量(g)約160
1個
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
巻きぐせが、少ないU字カットタイプです。
材質アルミ
長さ(m)0.5
線径(mm)2
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)178
最大切断能力(Φmm)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ