幅(mm)495
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)9.3
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)645
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)10.9
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)350
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)7.7
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)495
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)8.2
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0509KW(425×878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)645
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)9.5
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0609KW(575×878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)350
材質/仕上●板面:スチール塗装仕上、ビニールレザー貼り(アイボリー)●フレーム・トレイ・脚部:アルミ押出材アルマイト処理●ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーサー1個付
質量(kg)7
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH)(mm)掲示板面寸法:BNR-0309KW(W280×H878)
材質(脚部)キャスター4個付(ストッパー付×2)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
壁面からスタンドまでの幅が約120mmの為、狭いスペースでの設置も可能な壁面固定タイプのディスプレイスタンドです。パネル内部にケーブルや機材を収納可能。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。またディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法壁面と固定工事が別途必要
質量(kg)39、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
関連資料仕様書(1.71MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×120×1802
壁面からスタンドまでの幅が約575mmの壁に寄せて使用するタイプのディスプレイスタンドで、狭いスペースでも置くことができます。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法壁とべた付けして使用(固定工事は不要)
質量(kg)46、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
関連資料仕様書(1.68MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×575×1802
自立するタイプのディスプレイスタンドです。背面脚部を折りたたんで壁寄も可能。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法固定工事不要、壁面とのべた付け不要、背面に化粧パネル付き
質量(kg)61、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
関連資料仕様書(1.66MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×760×1802
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40,000時間
配光角度(°)配光角:35-60
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LED交換不可
電圧(V)AC100専用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
関連キーワード