441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法4mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFS-2040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷


SUS(エスユーエス)Dブラケット2040キット
セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)34
1セット
599 税込659
9日以内出荷

イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.35 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
140 税込154
当日出荷

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

EF2040-4 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 東野精機 カスタマイズ可
質量(kg)0.9 表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4 有効寸法(mm)5600 断面積(mm2)308 サービス分類オーダー・加工
1本
189 税込208
4日以内出荷

1枚(20枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット2040
適合SF20シリーズ 材質アルミダイカスト 質量(g)34
1個
307 税込338
12日以内出荷

1個
595 税込655
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSG 2040
材質A6N01SS-T5 質量(g)76 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
299 税込329
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハードブラケット SSW 2040
材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷

1個
154 税込169
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット2040-CN
材質無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)34
1個
351 税込386
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
389 税込428
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSG2040×1、六角穴付ボルト(M5×14)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)76 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
549 税込604
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)HS7A2040キット
セット内容HS7A×1、プレートHS7A×1、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×4、STナットSS(M4)×2、アングルHS7A×1、六角穴付ボルトM3×12(ステンレス)×2、ナットHS7A×1、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2
1セット
10,989 税込12,088
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSSW2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×8、TナットSS(M5)×8 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
779 税込857
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、EasyナットSS(M5)×4 材質A6063 質量(g)14.2 表面処理アルマイト
1セット
479 税込527
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)37 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
549 税込604
9日以内出荷

セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)34
1セット
574 税込631
9日以内出荷

1個
469 税込516
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)37 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
328 税込361
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)37 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
327 税込360
9日以内出荷

セット内容ハードブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)37 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
516 税込568
9日以内出荷

材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
359 税込395
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットSS2040×1、六角穴付ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
359 税込395
当日出荷

セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)34
1セット
549 税込604
9日以内出荷

材質無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)34
1個
359 税込395
9日以内出荷