60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 特性耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用 埋込穴(Φmm)175 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 アルミ 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光
エコ商品
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白) LED寿命(時間)50000 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光
エコ商品
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)