795件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2460 材質アルミニウム
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ダイトウトランクアルミトランク(C型)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。
トラスコ品番461-8238 材質アルミ合金 質量(kg)18 材質(本体)アルミ合金 有効内寸(mm)955×455×495 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)500 鍵無 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)455 有効内寸法・高さ(mm)495 有効内寸法・幅(mm)955
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する セット内容通しボルト(1本)・コ型ワッシャー(1個)・スプリングワッシャー(1個)・ナット(1個) 材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ235×H250mm●6L●重量:1.95kg●板厚:内1.1mm、外1.5mm●※アルミの中蓋を使用することができます。●にぎり1ヶ付●コード番号:AB3894 アズワン品番67-2416-86
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)621 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,859 税込2,045
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)852 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
当日出荷

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用 材質ポリアミド ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックC型スナップ
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト 耐荷重(kg)1 参考使用荷重(kg)1
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400/SPCC 質量(g)1122 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,409 税込2,650
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400/SPCC 質量(g)1565 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,959 税込3,255
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナショナルマリン飲料用フタC型用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521 適合機種T-IC1500用 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)1.7 高さ(mm)260 使用温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)1800
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締 全高(mm)本体:125 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C型ピクチャーレールセット
付属品C型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本 材質レール:アルミ 長さ(m)1 安全荷重(kg)10
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
1セット
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)13 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)55×55×H45 色番B1
1セット(2個)
3,998 税込4,398
12日以内出荷

底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)95×95×H45 色番B1
1セット(2個)
9,898 税込10,888
12日以内出荷

底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。 先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。 ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。 ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S 備考穴加工あり 外形寸法(mm)85×85×H45 色番B1
1セット(2個)
9,498 税込10,448
12日以内出荷