アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット
材質基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色黒
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
階段すべり止め金具
全長(mm)2000
材質アルミ
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色シルバー
厚さ(mm)2.3
幅(mm)38
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)9
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。
長さ(mm)14.5
材質アルミ
幅(mm)38
厚さ(mm)2.3
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
基材アルミ
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)1
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
階段すべり止め金具
材質アルミ+塩ビ
全長(mm)2000
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
色【タイヤ】α17リーフグリーン
穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)300前後
備考両面テープ付
長さ(m)2
1本(2000mm)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質塩ビ
全長(mm)2000
多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番116-0828
適合機種TASGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
1セット(4個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)1200
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)40
全幅(mm)280
耐荷重(kg)300
内幅(mm)240
使用高さ(mm)【推薦】350以下
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)1200
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)40
全幅(mm)280
耐荷重(kg)300
高さ(cm)【推薦使用】35以下
内幅(mm)240
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
材質上部:ポリプロピレン、下部:軟質塩化ビニル
トラスコ品番116-0829
適合機種TSAFシリーズ
質量(g)149.5
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
幅(mm)800
色ブラック
耐荷重(kg)300
対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(mm)【使用】推薦680
幅(cm)73
耐荷重(kg)300
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
耐荷重(kg)300
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他はさみ幅:約15mm~約65mm
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)幅約150×奥行約95~約140×高さ約47
色シルバー
サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
質量(g)約505
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番744-6284
材質アルミ
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色黒
摘要粘着性あり・セパレーター付
長さ(m)5
1巻
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
長さ(m)1
仕上シルバー
アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上ブラック
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60
質量(g)1780
アズワン品番64-2284-73
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60
質量(g)890
アズワン品番64-2284-72
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
長さ(m)1
仕上シルバー
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ