重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートです。
積載荷重(kg)20
容量(L)(バッグ)30
仕様ブレーキ付
質量(g)車体:4900、バッグ:500
組立寸法(mm)W485×D495×H880~980
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×270×780~880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)330×380
車輪径(Φmm)前輪/後輪140/170
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×300×350
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)6
表面処理アルマイト処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)155
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー
丈夫で軽量なアルミフレーム採用
大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)270
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)
トラスコ品番465-5168
材質荷台:アルミハンドル:アルミ
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)214
組立時間1人20分
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)6
許容荷重(kg)80
車輪径(Φmm)270
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装
寸法(mm)(ネスティング)150
質量(kg)9.2
車輪幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910
キャスター径(Φmm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み
質量(kg)9
車輪径(Φmm)270
材質(本体)スチール
荷台寸法(幅)(mm)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)540
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC
幅(mm)軸:約38
質量(kg)約6.3
径(Φmm)軸:約12
ハンドル高さ(mm)約860
寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
温かみのあるハンドルグリップ。
コーティングカラー。
傘or杖置が置けます。
安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途ショッピングカート
仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合カゴ積載容量最大33L
材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)(ネスティング)135
色シルバーメタリック
車輪幅(mm)27
内寸(mm)(収納庫内対応幅)550
キャスター径(Φmm)100
安心・安全・快適のアルミ製軽量ショッピングカート
用途ショッピングカート
仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合カゴ積載容量最大33L
材質(本体)アルミ、アルマイト処理
車輪幅(mm)32
キャスター径(Φmm)100
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして
材質PP
質量(kg)1.85
有効内寸(mm)529×365×250
耐荷重(kg)10
外寸(mm)570×410×265
フタなし
折りたたみ時高さ(mm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(チェアシ^-ト)PP樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム
質量(kg)7.5
表面処理アルマイト処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×812×920
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)160
適合年齢(歳)12ヶ月~36ヶ月
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品ボルト(1本)、ナット(1個)
材質ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。
洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。
除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。
中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。
しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。
洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用
液性中性
成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)203×124×254
使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
高さ(cm)カート:86
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ
材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム
質量(kg)1.77
耐荷重(kg)(フレーム)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5
高さ(cm)(カート)86
耐荷重100kgまでOKのイス付きカート。大きいタイヤ採用のため重い荷物でも安定した移動が可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。ペットボトルが入るサイドポケット付き。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/椅子付き/イス付き/いす付き/椅子/イス/いす/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、座面表地:ポリエステル100%、座面クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)2.95
容量(L)40
積載荷重(kg)22
耐荷重(kg)座面:100(座面のロックをかけた状態)
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イス使用時:36.5×51.5×93、キャリー使用時:36.5×28×93、バッグ:36.5×19.5×56
座面高(cm)39.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×26
カジュアルに使いこなせるスマートな外観の前押しカート。どんなファッションにも合うベーシックな色展開(ネイビー/カーキ/ブラック)。前面に大きなファスナーがついており物の出し入れが簡単。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。カートはタイヤを外してコンパクトに折りたたみ可能(後輪のみ)。折りたたんで自立ができバッグを付けたままでもコンパクトに収納可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途買い物カートなどに。キャリーカート キャリーバッグ 無地 シンプル 折りたたみ コンパクト 軽量 おしゃれ
材質フレーム:スチール/合成樹脂、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)2.5
容量(L)約35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】32×22×49
高さ(cm)【カート】87
普段のお買い物からお出かけまで使える、便利なショッピングカート。スチールフレーム採用のため軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。お店のショッピングカートに引っ掛け可能。雑誌も入る大型ポケット・ファスナー付きポケット・雨の日に便利な傘ホルダー付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物
材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム
質量(kg)2
容量(L)40
耐荷重(kg)20
高さ(cm)カート:93
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:36.5×19.5×56
カジュアルでポップなカラー「レッド&ブルー」が登場! コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。子どもとのお出かけやファミリーでのピクニックにも大活躍。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途お買い物やレジャーに。 レップ REP ココロ COCORO ショッピングカート キャリーカート ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5
高さ(cm)カート:86
必要な時だけさっと使える折りたたみカート。とっても軽量!約800g!取っ手部分を持つ持ち方とクラッチバックのような持ち方の2通りが可能。必要な時にタイヤを出して、カートとして使用可能。カート時は自立するため、物の出し入れもスムーズ。タイヤは折りたたんで収納可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/30L/軽量/カジュアル/ハンディ/トート/ハンディトート/クラッチバック/保冷バッグ/クーラーバッグ/保冷/保温/サブバッグ/おしゃれ/シンプル/自立
材質バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、タイヤ:ポリプロピレン
質量(kg)約0.8
容量(L)30
耐荷重(kg)8
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート:32×7×22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×80
アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)
ラバーメイド清掃用カートの定番でロングセラー商品。
清掃用具が一式納まり、作業効率を高めます。
ゴミ捨て用バックはジッパーが付いていてゴミの取り出しに便利です。
ゴミ捨てが容易で液漏れしにくい大容量のジッパー付きビニール製バック。
柱は衝撃に強く錆びにくいアルミ製なのでお手入れも簡単。
手に馴染みやすいハンドルがカートの操作を容易にします。
カート前面に搭載出来るバケツやモップ絞り機等を固定する安全ホルダー付き。
清掃用具や備品をすっきり収納できる棚板付き。
取外し可能な9.5L容器は約6本のボトルが収納可能。
さまざまな太さのモップをしっかり押さえるゴム製ホルダー付き。
安全サイン用ホルダー付き。
大容量のゴミ処理バックと多くの清掃用具を搭載できるクリーニングカート。
付属品取り外し可能な9.5L容器(2個)、ビニール製ゴミ袋(1枚)
材質本体:ポリプロピレン、ゴミ捨て用バック:ポリエチレン
質量(kg)20.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×1264×1118
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)13.2
形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)16
寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)
モーター100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
吐出水量(L/min)3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽くて静か!おしゃれなスペイン生まれのお買い物カート。シリーズ発売当初から人気のロングセラーモデル。どんなファッションにも合うシンプルなデザイン。巾着開閉式。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/折りたたみ/折り畳み/2輪/安定/大容量/36L/軽量/軽い/静音/静か/スムーズ/防水/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン
質量(kg)約1.6
容量(L)36
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)34×29×87.5、折り畳み時:(約)34×14×87.5、バッグ:(約)34×20×54
現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。丈夫なアルミダイキャスト製。天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。使いやすさのための工夫を凝らした製品です。
質量(kg)23
高さ(mm)天板:820~1100
キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き)
天板寸法(mm)440×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865~1145
色(支柱)ミルクホワイト
アズワン品番69-1881-88
昇降方式ガススプリング式
1台
¥173,998
税込¥191,398
9日以内出荷
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
用途カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、スマートフォンホルダー。短アームタイプ。頑丈なアルミ素材を使用。
セット内容スマートフォンホルダー ×1、アーム ×1、クランプ ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用) ×各1、六角レンチ(4mm) ×1、取扱説明書
材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ
耐荷重(kg)3.5(※静止時/3.5、運転時/3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×221×63~93
対応機種幅60~80mm、厚さ13mm以下のスマートフォン
クランプ径(Φmm)対応サイズ:直径21.7~28.6
設置方法円柱型支柱に取付
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ