用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
タイプアングル
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
材質アルミ1060
色シルバー
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
材質アルミ(ホワイトアルマイト)
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に
材質アルミ1060
色シルバー
止め金具として使用できます。
用途建築資材
材質アルミ
厚さ(mm)3
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
タイプアングル
表面処理ブロンズ
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)6.5×15
板厚(mm)3
穴ピッチ(mm)25
ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
材質アルミニウム
定尺(m)4
表面アルマイト処理
質量(g/m)764
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-2209-75
入数10
1組(10本)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
エスコ品番EA440HC-50A
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-30A
色シルバー
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-25A
長さ(mm)1000
寸法(mm)25×25
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-19A
長さ(mm)1000
寸法(mm)19×19
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-9A
色シルバー
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-9A
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-30A
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-12A
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)25
アズワン品番64-2209-78
入数10
1組(10本)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ