23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584 厚さ(mm)6 質量(g)34
1個
239 税込263
当日出荷


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR 材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)5 質量(g)16
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) タイプアングル 表面処理ブロンズ 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,788 税込1,967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)