補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
長さ(m)4
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ/アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ
色シルバー
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
幅(mm)20
表面処理B1アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質アルミ
色ホワイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)15
アズワン品番64-2209-76
入数10
1組(10本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質アルミ
色ホワイト
表面処理アルマイト
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色ブロンズ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色ステンカラー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質アルミ
色ホワイト
表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色ブロンズ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4273
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバ-ツヤ消
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)15×15
1本
¥419
税込¥461
翌々日出荷
耐震アングルとして木造の耐震補強に。
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)4000
色シルバー
厚さ(mm)1.5
寸法(縦×横)(mm)30×30
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
厚さ(mm)1.5
寸法(縦×横)(mm)20×20
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ