用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
エスコ品番EA440HC-9A
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-9A
色シルバー
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.473
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)175
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
エスコ品番EA440HC-30A
色シルバー
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-25A
長さ(mm)1000
寸法(mm)25×25
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-19A
長さ(mm)1000
寸法(mm)19×19
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-12A
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-30A
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
アズワン品番64-2209-75
入数10
1組(10本)
¥16,500
税込¥18,150
7日以内出荷
エスコ品番EA440HC-25A
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-19A
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-12A
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-15A
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)30
アズワン品番64-2209-79
入数10
1組(10本)
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)25
アズワン品番64-2209-78
入数10
1組(10本)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)20
アズワン品番64-2209-77
入数10
1組(10本)
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)15
アズワン品番64-2209-76
入数10
1組(10本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
アズワン品番64-2209-74
入数10
1組(10本)
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
厚さ(mm)1.0
寸法(縦×横)(mm)10×10
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ