71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)1.0 寸法(縦×横)(mm)10×10 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
919 税込1,011
7日以内出荷

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 幅(mm)20 表面処理B1アルマイト
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AFEL-3010 【オーダー】等辺アングル AFEL-3010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.35 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

AFEL-9005 【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.363 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)875 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9 サービス分類オーダー・加工
1本
92 税込101
4日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



1本(2m)
379 税込417
4日以内出荷


1組(10本)
24,500 税込26,950
翌日出荷

1組(10本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー
1本
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に 材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 長さ(mm)10 幅(mm)10 厚さ(mm)1.6
1本
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。 材質アルミ ホワイト 表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不等辺のアルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,188 税込1,307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)