エスコ品番EA440HB-15A
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
厚さ(mm)1.2
寸法(縦×横)(mm)15×15
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質アルミ
色ホワイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4273
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)1.5
全長(mm)1000
色シルバ-ツヤ消
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)15×15
1本
¥419
税込¥461
翌々日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)15
アズワン品番64-2209-76
入数10
1組(10本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト
幅(mm)15
厚さ(mm)1
全長(mm)2000
縦(mm)15
横(mm)15
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番435-1634
材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト
厚さ(mm)1
全長(mm)2000
色ブロンズツヤ有
表面処理アルマイト
縦(mm)15
横(mm)15
1本
¥619
税込¥681
3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
材質アルミ(ホワイトアルマイト)
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
厚さ(mm)1.2
寸法(縦×横)(mm)5×15
仕上ブロンズ
有効寸法(mm)1820
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)6.5×15
板厚(mm)3
穴ピッチ(mm)25
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
色生地
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)3640
厚さ(mm)0.8
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)3640
厚さ(mm)0.8
色シルバー
長さ(m)4
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ/アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途幅広くご使用いただけます
材質アルミ
長さ(mm)3640
厚さ(mm)0.8
色ブロンズ
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
関連キーワード
1
2
3
次へ