カテゴリ

  • 保管用品(82)
    • アルミ製(63)
  • 制御機器(2,530)
    • 盤用キャビネット(64)
    • プラボックス本体(15)
  • 空調・電設資材(39)
    • 真空ポンプ用ケース(7)
  • 店舗什器・備品(347)
  • メカニカル部品(267)
  • パソコン/周辺機器(249)
  • 測定用品(212)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(156)
  • 作業工具(156)
  • バイク部品(114)
  • 機構部品(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 卓上消耗品(79)
  • 測量用品(土木/建設)(79)
  • 家電(75)
  • 電気材料(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 厨房用品(54)
  • 安全用品(45)
  • 電動工具(43)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 防災用品(36)
  • 照明(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 安全標識(29)
  • 清掃用品(28)
  • 安全保護具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 医療(20)
  • 溶接用品(19)
  • 事務用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(13)
  • 物流用品(12)
  • 完成車(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 防犯用品(8)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • カー用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「アルミケース」の検索結果

5,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用激落ちくん
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
スティック形状のモップなのでフローリングや階段、隙間などのホコリ取りに便利です。また、カーブしている階段の角にも届きます。ラグ用ブラシ付きなので、ラグ・カーペット等に付いた糸くずやペットの毛のお掃除にも使えます。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。自立して収納できるケース付きなので、リビング等で手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。ケース根元を足でおさえてモップを抜き差しできる!
用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ラグ・カーペットの糸くず・ペットの毛にも。家具・家電のスキマに。セット内容柄3本、ヘッド1個、ケース1個材質柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金ヘッド:ABS樹脂、ポリアセタールブラシ:ナイロン、ポリエステルケース:ABS樹脂、ポリプロピレンクリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステル
激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段・ペットの毛用 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段・ペットの毛用激落ちくん
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
スティック形状のモップなのでフローリングや階段、隙間などのホコリ取りに便利です。また、カーブしている階段の角にも届きます。ラグ用ブラシ付きなので、ラグ・カーペット等に付いた糸くずやペットの毛のお掃除にも使えます。※ペットの体および人体には使用しないでください。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。自立して収納できるケース付きなので、リビング等で手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。ケース根元を足でおさえてモップを抜き差しできる!
用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ラグ・カーペットの糸くず・ペットの毛にも。家具・家電のスキマに。セット内容柄3本、ヘッド1個、ケース1個材質柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金ヘッド:ABS樹脂、ポリアセタールブラシ:ナイロン、ポリエステルケース:ABS樹脂、ポリプロピレンクリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステル
アルミディープホールシャープペン+替芯 TRACER(トレイサー)アルミディープホールシャープペン+替芯TRACER(トレイサー)
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約157、芯径(mm)2.8芯長さ(mm)120
アルミ精密シャープペンシル+替芯セット TRACER(トレイサー)アルミ精密シャープペンシル+替芯セットTRACER(トレイサー)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製精密シャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミ精密シャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。コントロール性を向上させるテクスチャーグリップです。1.3mm芯はより正確なマーキングに最適です。携行に便利なフック付きのペンシルホルスター付属します。[替芯セット]径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)24本付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。
用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングにセット内容アルミ精密シャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)×24本材質アルミ・メタル長さ(mm)本体ペンシル:約143、ペンシルホルスター装着時:約165芯径(mm)1.3芯長さ(mm)120
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ビッグケースを採用し電波ソーラーを搭載したモデルです。 無骨な大型のケースに、メタル製のベゼルを組み合わせ、ベーシックに磨きをかけた、カジュアルと上質さを併せ持つタフネスデザインに仕上げました。ブラックを基調としたカラーにアルミベゼルを用い、様々なスタイルに合うスタンダードなデザインになっています。また、独自の樹脂成形による立体的なインデックスには蒸着塗装を施し、メタルベゼルとの組み合わせによりクールな中にも上質感を表現しました。 スタンダードデザインのクオリティを追求し、高い実用性を誇る電波ソーラーを搭載したモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ質量(g)72構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、基本機能を追求したスタンダードモデルです。G-SHOCKらしい武骨な大型ケースに、操作性の良い大型のボタンを採用しました。また、ライトには発光時間の切り替えが可能な白色高輝度LEDを搭載。フルオートLEDライトとなっており、明暗を感知し腕を傾けるだけで発光します。反転液晶を採用しクールに仕上げました。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ質量(g)70構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
パイメータ 日本度器パイメータ日本度器
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算してください。
テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 YAMAZEN(山善)防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕YAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
サッと使える!就寝時に必要な5点セットセット内容:寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート防災士監修寝袋は収納袋付き寝袋は丸洗い可能エア枕はポンプ付きで空気の充填が簡単アルミシートは下からの熱さや冷たさをやわらげます。また着替えの際の目隠しや避難所での仕切りなどにも使用できます
用途もしもの時の備えに。アウトドアなどにも。シュラフ まくら 防災グッズ 防災用品 防災 防災セット 車中泊 避難所 アウトドア キャンプ 来客用 オールシーズンセット内容寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート材質寝袋:(表地)(裏地)(中綿)ポリエステル100%、アイマスク:ポリエステル/ウレタンフォーム/ラテックス、エア枕:(側生地)ポリ塩化ビニル/(内蔵ポンプ)TPU、耳栓:(本体)ポリウレタン/(ケース)ポリプロピレン、アルミシート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フォルム寸法(cm)寝袋:幅75×奥行190、エア枕:幅43×奥行27×高さ12、アルミシート:幅80×奥行200
激落ちくん 掃ける 玄関タイルブラシ LEC(レック)激落ちくん 掃ける 玄関タイルブラシLEC(レック)
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
ブラシの長さが変えられるため、掃く・磨くの2通りの使い方ができます。ブラシを長く出した状態は、玄関周りの砂・土等の掃き掃除に便利です。ほうきの様にしならせて掃くことができます。ブラシを短く出した状態は、玄関タイルや目地の磨き掃除に便利です。タイル・目地に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。収納ケース付きでブラシを差し込むだけでサッと自立します。玄関の隅などに置いてすっきり収納できます。
用途玄関掃除に材質【柄】ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミニウム合金【ヘッド】ポリアセタール、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー【ブラシ】ナイロン、ポリエステル【ケース】スチロール樹脂
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
889,800税込978,780
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)12最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠取扱説明書(0.73MB)読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 17 / 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー SimplismiPhone 17 / 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバーSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 / 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック SimplismiPhone 17 / 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラックSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー SimplismiPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバーSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー SimplismiPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバーSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック SimplismiPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラックSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック SimplismiPhone 17 Pro / 17 Pro Max 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラックSimplism
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明
用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用・気泡ゼロの「バブルレス」仕様・表面硬度10Hで傷から徹底ガード・防指紋加工で清潔を保つ・フラッシュ対応・マイクロファイバークロス付属
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
塗装膜厚計 はくでん塗装膜厚計はくでん
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
39,980税込43,978
1個
17日以内出荷
MM-WGS6本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
32,980税込36,278
1個
17日以内出荷
MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
スタンド タブレット用 アルミ サンワサプライスタンド タブレット用 アルミサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
17日以内出荷
折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。
材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否角度調節対応
スタンド タブレット用 サンワサプライスタンド タブレット用サンワサプライ
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
材質アルミ製耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×137×40対応機種約1kgまでのタブレットまたはスマートフォンなど固定方法置き型高さ調節対応装着台数1台角度調節対応
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワダイレクト
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクトキャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミサンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
400-HSGS002本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクトキャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミサンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
400-HSGS001本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
アルミおかずケース 全国家庭用品卸商業協同組合アルミおかずケース全国家庭用品卸商業協同組合
479税込527
1セット(3パック×180枚)ほか
5日以内出荷
たっぷりお徳用アルミケースです。
材質アルミニウム
アルミおかずケース 3種セット 全国家庭用品卸商業協同組合アルミおかずケース 3種セット全国家庭用品卸商業協同組合
479税込527
1セット(3パック)
5日以内出荷
たっぷりお徳用アルミケースです。
材質アルミニウム入数(枚)6号 180/8号 162/9号 108規格6号・8号・9号本体寸法(cm)6号:約Φ6×2(1枚あたり)、8号:約Φ7×2.5(1枚あたり)、9号:約Φ7.5×2.8(1枚あたり)
iPhone 17 Pro UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」uniq(ユニーク)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
スリムなPUレザーケース/繊細なディテールと洗練された仕上げで保護を強化/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から保護カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro材質PU+アルミニウム
iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ 耐衝撃 Magsafe対応 スリムPUレザーケース 「LYDEN」uniq(ユニーク)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
スリムなPUレザーケース/繊細なディテールと洗練された仕上げで保護を強化/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から保護カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
適合機種iPhone 17 Pro Max材質PU+アルミニウム
iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 オーロラデザイン エレコムiPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付 オーロラデザインエレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
用途オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。 特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄対応機種iPhone 17
冷凍冷蔵庫 439L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 439Lアイリスオーヤマ
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
容量比率約50%が冷凍室!ほぼ半分が冷凍室の大冷凍容量で、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室下段にはトレイが3段あるので食品の高さに合わせて収納でき、下段は冷凍食品を立てて収納できます。ソフト冷凍室を搭載し、解凍いらずで包丁で切り分けできる冷凍室です。『高さ選べるポケット』搭載で、ボトルや調味料のサイズに合わせてピッタリ収納できます。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。独立空間構造×密閉パッキンで湿度を維持する構造のため鮮度保持力が高く、二人暮らし世帯の一週間分の野菜を収納できる『使い切れる野菜室』搭載で食品ロスを防ぎます。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、アイスシャベル、アルミトレイブラック質量(g)104000定格電圧(V)AC100温度(℃)冷凍室負荷温度(ソフト冷凍室):-18以下(-6以下)コード長さ(m)約2.3記号冷凍室(ソフト冷凍室):フォースター(ワンスター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1705電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)293h保持期間冷凍食品の保存期間の目安:約3か月(約1週間)定格内容積(L)【全定格内容積】439【冷蔵室(うちチルド室)】216(9【冷凍室】131【急速冷凍室】24【製氷室】15【ソフト冷凍室】53
7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 4台セットマリンテック
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-4質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 3台セットマリンテック
87,980税込96,778
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-3質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ3台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 2台セットマリンテック
71,980税込79,178
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-2質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ2台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セットマリンテック
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-1010WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台 マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ4台マリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!カメラは4台まで追加可能アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付モニターは最大4カメラ同時表示可能新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付きカメラは正像・鏡像切替可能カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可モニター表示言語、日本語選択可カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)MCCD-700WSとは姉妹品2025年モデル
型式MCCD-1010WS-4質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ4台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら