カテゴリ

  • 建築金物(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミサッシ用戸車」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
819税込901
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
取替用戸車 YKK AP取替用戸車YKK AP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
用途戸車の取替にシルバー
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
959税込1,055
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(23件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,588税込2,847
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)材質(本体)ステンレス適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(21件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸車輪径(Φmm)13適合階段型(下框)形状Φ13丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら