一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
全長(mm)1995
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)11
厚さ(mm)1
高さ(mm)5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5
全長(mm)995
トラスコ品番829-0634
表面処理B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質アルミ
寸法(mm)4×11×1
タイプ面取
仕上B2アルマイト
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状コ型
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
長さ(mm)2750
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
長さ(mm)2750
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
トラスコ品番217-8199
厚さ(mm)1
寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
質量(g)316
1箱(4本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
厚さ(mm)1
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
高さ(mm)(小/大)11/18
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
材質アルミ
長さ(mm)3075
色シルバー
表面仕上げアルマイト仕上
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)
長さ(mm)2730
幅(mm)15.4
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)
長さ(mm)2730
幅(mm)19
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)
長さ(mm)2730
幅(mm)15.4
吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などに
色シルバー
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
アルミ製の入隅ジョイナーです。化粧材の見栄えを良くします。詳細な寸法は画像図面でご確認ください。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ