44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインシティアルミHジョイナー
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 質量(kg)1 シルバー
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)3000 シルバー
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm)25 高さ(mm)5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 厚さ(mm)1.2 溝幅(mm)5.4 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


泰豊トレーディングアルミジョイナーエ型
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。 厚さ(mm)1 全長(mm)1820 材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト シルバー 高さ(mm)(小/大)11/18
1箱(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネットアルミ 平目地 H型ジョイナー
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質アルミ 形状H型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状R1型 材質ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421 材質アルマイト加工済アルミ 長さ(mm)4100 質量(kg)2.8 品名H型枠 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)3640 シルバー
1本
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光モールアルミ面取ジョイナー
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)11 厚さ(mm)1 高さ(mm)5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
翌々日出荷

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)1820 シルバー
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1箱(2本)ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)×2個とジョイナー(樹脂ケース受け具)を加えた製品です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
開口寸法(mm)1173×608 材質(枠)アルミ ブロンズ
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックスタンド看板 常磐精工 動画あり
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
サイズポスター:A3 寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)420×297
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックラックスタンド看板 常磐精工 動画あり
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM (フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明 サイズポスター:A3 寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)420×297
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードケーススタンド看板 常磐精工 動画あり
PCプリンターで出せるサイズが看板になる コストパフォーマンスの高い看板
材質面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安心の日本製です。良いものを好むならコレです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画期的な4パカオープン式です。機能的でシンプルなデザインの両面ポスタースタンドです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
1台
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

売れ筋No1シリーズです。ポスターの交換が簡単な四辺開閉式です。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D530mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-1976 アズワン品番67-8879-50
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-4066 アズワン品番67-8879-49
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

画期的な4パカオープン式です。 機能的でシンプルなデザインの両面ポスタースタンドです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W725×H1028mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-5639 アズワン品番67-8879-61
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。 スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-0376 アズワン品番67-8879-51
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

画期的な4パカオープン式です。 機能的でシンプルなデザインの両面ポスタースタンドです。 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W540×H1375×D530mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W591×H839mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-1993 アズワン品番67-8879-60
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRASK-A3YB-3SET ブラックラックスタンド看板 A3横ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。 幅(mm)460 質量(kg)5.3 ブラック 高さ(mm)1180 奥行(mm)480 適合サイズA3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3 ラック寸法(mm)W450×D345 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック) 対応寸法(mm)A3横(W420×H297) 受けアクリル板3mm(底面アルミ複合板) 棚受け金具ZAM
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。 幅(mm)460 質量(kg)5.3 シルバー 高さ(mm)1180 奥行(mm)480 適合サイズA3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3 ラック寸法(mm)W450×D345 材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg 対応寸法(mm)A3横(W420×H297) ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297) 受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板) 棚受け金具ZAM
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷