258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。 穴径(Φmm)25.4 刃形高低刃 適合材アルミ
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途スライド丸のこ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。 刃数(p)60 適合材アルミ
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ用。アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。 使用電動機各種マルノコ
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用 適合機種チップソー切断機:LC0700F 切断可能肉厚(mm)1~2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4 適合材アルミ・板金
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。 仕様超硬チップ 刃型記号D
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アルミ用チップソー
適合機種TS-225
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途アルミ用 切断対象アルミ 外径(mm)150 内径(mm)20 適合CS551D 厚さ(mm)1~2(材料) タイプ150 羽枚数52 鋸身厚(mm)1 刃先厚(mm)1.6
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

用途木材、アルミ板などの切断 仕様薄板用 適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm)(アサリ)1.2 山数24 材質(チップ)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)355mmアルミ用チップソーブレード
アルミ用で熱に強い高品位超硬チップ採用
適合材アルミ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷


鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断対象アルミサッシ 外径(Φmm)305 取付穴径(Φmm)25.4 刃数80
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 刃型記号BC
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。 切断能力(mm)鉄板1.5 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。 ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など 外径(Φmm)100 穴径(mm)20 刃数36 刃厚(mm)1.3 トラスコ品番776-9105 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼2
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20 主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数54 トラスコ品番392-9400 質量(g)202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)- 刃数(p)54 適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

●強度の高い5000系アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計 ●切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断
用途船舶用5000系アルミ材建築パネル、車両、化学プラントの構造用5000系アルミ材ヒテツキンゾク(銅・真鍮・軽合金など) 刃形BC 適合材アルミ
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)