14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様手で切断可能 質量(g)190 タイプ片面 使用温度範囲-10~100℃ 伸度(%)3 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/25mm)170 引張強度(N/50mm)351±49 剥離紙なし 展開力(N/25mm)1 光沢あり 特性耐候性 粘着タイプ強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Denka(デンカ)ダクト用アルミテープ
エコ商品
低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。
用途ダクト用 粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐水・耐寒 総厚(mm)0.08
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテムアルミ丸形テープ
エコ商品
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。 型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm 材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製 両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370
エコ商品
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6457 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6449 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷