27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無・クッション付
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途直線ジョイント 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せRタイプ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1本
1,688 税込1,857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジRタイプ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 適合パネル厚40mm用 穴の有無穴無
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

トイレブースドア用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トイレブース召合せ用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ笠木。
適合【パネル】40mm 材質アルミ 長さ(mm)4005 厚さ(mm)1.2 シルバー
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
739 税込813
翌日出荷

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ 材質アルミ 長さ(mm)2000 仕上B2EDシルバークリアー付 穴の有無穴無
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20 仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トイレブースジョイント用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブースコーナー用アルミエッジ。
材質アルミ シルバー
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースグレビティドア用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース召合せ用アルミエッジ。パッキン付。
材質アルミ シルバー
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースグレビティ召合せ用アルミエッジ。樹脂カバー付。
材質アルミ シルバー
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。 仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。 材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ 質量(kg)13.5 対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児 静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷