カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
    • 保護管(8)
    • 絶縁管(1)
    • 実験研究用素材(2)
    • 磁性実験用品(2)
    • 加熱/冷却機器(11)
  • 研磨材(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「アルミナ管」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルカット ホイール 1999J 3Mメタルカット ホイール 1999J3M
65,980税込72,578
1箱(100枚)
95日以内出荷
優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
用途研磨作業粒度40径(mm)105
ステップドリル ハウスビーエムステップドリルハウスビーエム
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
用途穴あけ・既存穴の拡径・バリ取り・面取りに。トラスコ品番379-4255全長(mm)88段数10
セラミック アルミナ 炉心管 アズワンセラミック アルミナ 炉心管アズワン
349,000税込383,900
1本
47日以内出荷
アルミナ炉心管
スリットホイル ACスリットホイルAC
4,398税込4,838
1箱(5本)
翌々日出荷
フラップホイルの羽根に切込みを入れることで、ワークへの順応性が抜群にアップしました。険しい曲面、ねじ山、多数の溝が重なった部分において、その1つ1つのワークを丁寧に研磨します。異形管の研磨作業に適しています。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨。軟質金属のバリ取り。サビ取り。トラスコ品番806-3756材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度100(#)直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)50羽根枚数69適合材軟質金属RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナカラム管 G2フィルター・ガラスコック付 climbing(クライミング)アルミナカラム管 G2フィルター・ガラスコック付climbing(クライミング)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様【標準節Mesh】80~120サイズ【コック】ST15/35材質(コック)ガラスコック直径×長さL(Φmm×mm)【ロート部】35×90フィルターG-2胴径(Φmm)13アズワン品番64-9632-33胴長さ(mm)250細孔径40~50μm
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
88,700税込97,570
1個
15日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管アズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管アズワン
53,900税込59,290
1個
22日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
アズワン品番1-7555-61
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワンスリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管アズワン
137,000税込150,700
1個
8日以内出荷
外寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700材質PT0材(アルミナ99.6%)アズワン品番3-1474-32
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
Sチューブ CC印(ニッカトー)SチューブCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
アルミナカラム管 CL0168シリーズ climbing(クライミング)アルミナカラム管 CL0168シリーズclimbing(クライミング)
10,880税込11,968
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から43日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)炉心管 多孔質 CPチューブCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
TMF-700N用ガス置換ユニット アズワンTMF-700N用ガス置換ユニットアズワン
79,900税込87,890
1個
24日以内出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)17
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
8,580税込9,438
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)15
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)13
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
4,560税込5,016
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)6
TMF-300N用ガス置換ユニット アズワンTMF-300N用ガス置換ユニットアズワン
60,400税込66,440
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状2穴
タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ97TGK(東京硝子器械)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ純度97%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら