耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S
化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)1800
スペースCC
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
関連キーワード