材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ
色シルバー
長さ(m)1
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
移動自由。
組み合わせ自由。
自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm)720、下肢空間:652
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)天板:約150
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約600
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)50×95(153)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
草削りに
軽い力で削れる半丸タイプ
立った状態での除草(草削り)に
半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります
狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草
畑の畝と畝の間の除草などに便利です
レーキ付きなので、草集めもできます
伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め
材質頭/鉄、柄/アルミ
全長(mm)890~1450
質量(g)600
頭部寸法(mm)145×75
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
関連キーワード