片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
材質ポリエステルフィルム/アルミ
幅(cm)10.5
長さ(cm)49
高さ(cm)1.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
比重約2.72
溶融点(℃)約657
調質H18
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5170
質量(g)181
質量(g/パック)181
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。
色表/アルミ、裏/ブラック
形状ロールタイプ
特性保温
シート厚さ(mm)0.28
トラスコ品番787-7722
規格1.8m×100m
材質(シート)アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
伸度(%)縦24×横20
質量(g/m2)185
引裂強度(N)縦67×横60
引張強度(N/50mm)縦743×横736
1本
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご使用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。外からの熱を遮断する効果があり、また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
材質ポリエステル(アルミ蒸着フィルム)
寸法(cm)210×140
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111
サイズ(cm)幅63.5×450のロール式
耐熱温度(℃)+10~204
アズワン品番62-6248-71
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用保温アルミシートです。
銀色は光・熱を反射する性質があり、外側にすれば外からの熱を遮断する効果もあります。
また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
用途非常用の防水、防風、保温にご使用下さい。
長さ(mm)1400
幅(mm)2100
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240
耐熱温度(℃)150
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
エスコ品番EA915CE-27
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
トラスコ品番112-9153
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)50
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)0.012
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)2130×1320
TKG品番9-2609-1101
TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。
優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。
防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱
適合車種軽トラック
付属品ゴムロープ
材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着
厚さ(mm)0.4
タイプ平張りタイプ
ハトメ数14
ハトメピッチ(mm)縦525×横590
シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)100
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。保冷・保温品の包装材や食品陳列台の敷物に。薄いシート状なので、包装紙のように商品を包むことができます。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450
耐熱温度(℃)10~204
保管環境+21℃、50%rh
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
使用場所浴室
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
幅(cm)120
長さ(cm)70
高さ(cm)0.4
1枚
¥599
税込¥659
欠品中
4層構造フィルムにより日差しと熱気を遮断!。日中、空調(エアコン等)の電源を入れたままのご家庭の電気代節約に。自由に貼ることができる両面テープ対応タイプです。(両面テープは入っておりません)。不透明なので、窓の目隠しにも使用できます。アルミ面を窓ガラスに付けてください。サイズ:90cm×180cm
材質アルミフィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)本体:3.5
色シルバー
縦(cm)本体:90
横(cm)本体:180
敷き布団の下に敷くだけで、床からの冷気を防ぎ、布団からの熱を下に逃げにくくします。
両面にはズレにくい素材を使用し、シートのズレを防ぎます。
アルミ面には防ダニ剤を加工しました。
材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン
寸法(cm)90×180×0.2
1個
¥719
税込¥791
欠品中
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.035
色シルバー
長さ(m)100
穴の有無有り
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.06
色シルバー
長さ(m)100
穴の有無有り
行楽シーズンにぴったりな、厚手タイプで使い心地が良い敷物。5~6人のグループで使える2畳相当の180センチ四方。表地と裏地の間に発泡ポリエチレンが施されたクッション性のある三層構造。表面の素材は柔らかくさらさらとした感触で、体に密着しにくく快適。裏面はアルミ仕様で、水や湿気を通さず湿った場所でも安心。地面からの熱や冷気も緩和。EVA素材のバッグ付で、折り畳んでコンパクトに収納可能。シートや袋は水洗いしてお手入れ可能。ペグ穴・ペグがついていないタイプ。軟化したり変形したりする場合があるため、熱いものを上に置いたり、火に近づけたりしない。急に飛び乗るとすべる場合があるため注意する。
材質本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 手提げ袋/EVA
質量(g)420(シートのみ/350)
寸法(cm)縦180×横180×厚さ0.1
高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに
付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本)
材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ)
長さ(mm)2000
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
厚手タイプでクッション性に優れたレジャーシート。
ペグつきで、風が強いところでもご使用いただけます。
収納バッグつき。
材質本体/発泡ポリエチレン1mm、PPフィルム (柄フィルム)、アルミ蒸着PETフィルム ペグ/ポリプロピレン 手提げ袋/EVA
柄ボーダー
再生紙使用マーク適合
材質アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
行楽シーズンにぴったりな、厚手タイプで使い心地が良い敷物。6~8人の大人数でも座れる3畳相当の240×180センチ。表地と裏地の間に発泡ポリエチレンが施されたクッション性のある三層構造。表面の素材は柔らかくさらさらとした感触で、体に密着しにくく快適。裏面はアルミ仕様で、水や湿気を通さず湿った場所でも安心。地面からの熱や冷気も緩和。EVA素材のバッグ付で、折り畳んでコンパクトに収納可能。シートや袋は水洗いしてお手入れ可能。ペグ穴・ペグがついていないタイプ。軟化したり変形したりする場合があるため、熱いものを上に置いたり、火に近づけたりしない。急に飛び乗るとすべる場合があるため注意する。
材質本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム 手提げ袋/EVA
質量(g)550(シートのみ/480)
寸法(cm)縦180×横240×厚さ0.1
忌避剤をシートに塗布した流し台シート
材質表:PETアルミ蒸着フィルム、裏:ポリエチレン
外形寸法(cm)約50×200
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1枚
¥489
税込¥538
7日以内出荷
アンパンマン柄の1~2人用レジャーシート。
ピクニック、遠足、運動会、スポーツ観戦などのレジャー、フェスなどに。
表面は防水効果のある柄フィルム。
材質【本体】ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム/【手提げ袋】EVA樹脂
人数1~2人用
厚さ(cm)0.2
寸法(縦×横)(cm)81×90
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
防風・防水・保温効果抜群で、あらゆる場面で大活躍の携帯保温シートです。災害時に防寒用や毛布としても使えるアルミシート。軽くて折り畳みができ、持ち運びに便利。収納ポーチが付属していて、非常持出袋の中でもかさばらない
材質(本体)アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレンシート、(携帯用ポーチ)PE樹脂
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
羽織るだけで抜群の保温効果、新しいスタイルのエマージェンシー防寒シート。頭巾付だから頭や首まで覆うことができ、熱が逃げにくいです。また、レインプルーフ加工で小雨時の使用も便利です。軽くてコンパクトなので車の中や非常持ち出し袋にも常備しやすいです。
用途非常時・災害時の頭巾付き防寒シートに。アウトドアやスポーツ観戦時の防寒対策に。
材質アルミ蒸着PETフィルム
色シルバー
質量(g)48/枚
寸法(cm)157×200
1個
¥529
税込¥582
9日以内出荷
浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。
発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。
浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
敷くだけで熱を逃がさず、カンタン省エネ!
断熱効果の高い発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムのW効果により床面からの冷気を防ぎ、熱を逃しません。
防ダニ効果もあるので安心です。
用途2畳用
材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン
寸法(mm)1800×1800
1個
¥1,190
税込¥1,309
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ